Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe CR-DR D.76,2mm coarse schwarz 15000min-¹ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch-Brite™ Roloc™ Schleifscheibe CR-DR, 76 mm, S XCS
Scotch-Brite™ Roloc™ Schleifscheibe CR-DR, 76 mm, S XCS
Scotch-Brite™ Roloc™ Schleifscheibe CR-DR, 76 mm, S XCS
Artikel-Nr.:
     1498-4000845200
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000046009
EAN/GTIN:
     50048011183508
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifvliesscheibe
Schnellwechselsystem Roloc™ · für Grobreinigungsarbeiten · zum Entfernen von Rost, Lacken und starken Oberflächenverschmutzungen · setzt sich nicht zu
Weitere Informationen:
Ø:
76,2 mm
Modell:
ROLOC
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Sorte:
extra coarse
max. Drehzahl:
15000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
schwarz
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: schleifvliesscheibe 3m, schleifvliesscheibe, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 4,95*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,83*
€ 4,97*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,23*
€ 5,28*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 3,89*
€ 5,51*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,93*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.