Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2 mm S xcs schwarz 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2 mm S xcs schwarz 3M
Grobreinigungsscheibe ROLOC 76,2 mm S xcs schwarz 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205805
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000046009
EAN/GTIN:
     0048011183503
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schleifvliesscheibe
ROLOC™-Reinigungsscheibe Standard, Ø 76,2 mm

ROLOC™-Schnellwechselsystem
Ideal bei häufig wechselnder Aufgabenstellung.
ROLOC™ ist ein Reparatur-Schnellsystem für kleinere oder kleinflächigere Reparaturen.
Mittels einer einfachen Drehbewegung lässt sich das benötigte Schleifmittel schnell und einfach wechseln. Die große Auswahl an Schleifmitteln deckt nahezu jeden Anwendungsbereich vom Entgraten über Schleifen bis hin zum Finishen ab. Um schnell und sicher die richtige Körnung auszuwählen, sind alle ROLOC™-Schleifscheiben mit einer Farbkodierung ausgestattet.



CR-DR
Ausführung: Nylon-Faservlies mit harzgebundenem Silicium-Carbid. Flexible Ausführung, offene Konstruktion, frei von korrosionserzeugenden Metallen und setzt sich nicht zu.

Anwendung: Besonders zum Entfernen von Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten, Anlauffarben sowie Farben auf Blechteilen geeignet.

Hinweis: ROLOC™-Stützteller siehe (Bestell-Nr. 8245).

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
76,2 mm
Körnung:
100
Feinheitsgrad:
extragrob
Farbe:
schwarz
max. Drehzahl:
15000 min-1
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000046009
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: schleifvliesscheibe 3m, schleifvliesscheibe, 76,2, Grobreinigungs-Schleifscheibe, QR5178618, ROLOC, ROLOC(TM), ROLOC(TM)-Vliesscheibe, ROLOCTM, ROLOCTM-Vliesscheibe, Schleifscheibe, Vliesscheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,83*
€ 4,98*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,03*
1 Tag
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,24*
€ 5,33*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,86*
€ 5,49*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.