Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe MTT D.180mm Bohr.22,23mm direktgesintert 10mm SAMEDIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000844276_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000844276_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000844279
Hersteller:
     SAMEDIA
Herst.-Nr.:
     311059
EAN/GTIN:
     3475181114100
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Premium-Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Turborand · einsetzbar bei Beton, Betonerzeugnissen, Mauerwerk, Ziegeln, Dachpfannen und Kalksandstein
Weitere Informationen:
Ø:
180 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentstärke:
2,6 mm
Bohrung:
22,23 mm
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Ausführung:
direktgesintert
Marke:
SAMEDIA
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 180 x 25,4, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 26,70*
€ 35,38*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 26,79*
€ 35,56*
Lager 1498
5
1
€ 5,50*
ab € 27,24*
€ 36,18*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 38,22*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 28,96*
€ 38,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.