| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000843437 Herst.-Nr.: 843437 EAN/GTIN: 4037073000596 |
| |
|
| | |
| hart natur Arkansas · die feinsten natürlichen Abziehsteine aufgrund der feinen gleichmäßigen Struktur · zum Erreichen höchster Oberflächengüte · nur mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum zu verwenden · Feinschleifmittel extremer Härte · in poliertem Holzetui Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Feinschleifmittel extremer Härte · Verpackung: im Holzkasten Weitere Informationen: | | Körnung: | fein | Breite: | 40 mm | Länge: | 100 mm | Marke: | MÜLLER | Material: | Natur Arkansas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,70* | € 18,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,79* | € 18,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,92* | € 18,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,35* | € 19,61* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,30* | € 21,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|