| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000842626 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000842626 EAN/GTIN: 4015448686859 |
| |
|
| | |
| Keramikkorn · einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten Selbstschärfeffekt, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann, mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Körnung: | 120 | max. Drehzahl: | 12000 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Einsatzbereich: | INOX | Marke: | PROMAT | Material: | Keramikkorn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 120, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Fiberscheiben, Fiberschleifscheibe, Schleifscheiben, Vulkanfiberscheiben |
| | |
| |