Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe D125x2,5mm gekr.STA Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000841301
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841301
EAN/GTIN:
     4015448408420
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
2,5 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gekröpft
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18113
25
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,65*
4 Tage
19525
25
€ 8,90*
ab € 0,46*
€ 0,66*
1 Tag
9783
25
€ 5,59*
ab € 0,47*
€ 0,67*
4 Tage
349375
25
€ 7,99*
ab € 0,4816*
€ 0,6916*
Lager 1498
14000
25
€ 5,45*
ab € 0,594*
€ 0,834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
61340122
ab € 1,50*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
61320222
ab € 1,75*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
61328222
ab € 4,18*
Ähnlich
Klingspor
262936
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000841300
ab € 0,45*
Ähnlich
PROMAT
4000841302
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000841303
ab € 0,96*
Ähnlich
Klingspor
262937
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.