Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe INOX D115x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000841241
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841241
EAN/GTIN:
     4015448544753
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
hohe Standzeit · hohe Schnittgeschwindigkeit · vibrationsarm · geringe Staubentwicklung · kühler Schnitt · nahezu gratfreier Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Scheibenstärke:
1 mm
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
PROMAT
Ausführung:
INOX
Gebinde:
einzeln
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1, metall-trennscheibe 115mm, mini trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5625
25
€ 5,49*
ab € 0,43*
€ 0,61*
4 Tage
6250
25
€ 8,90*
ab € 0,44*
€ 0,63*
4 Tage
156250
25
€ 7,99*
ab € 0,4584*
€ 0,6584*
1 Tag
4375
25
€ 5,59*
ab € 0,46*
€ 0,66*
Lager 1498
6375
25
€ 5,45*
ab € 0,58*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841243
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000841244
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000841242
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000841245
ab € 0,84*
Ähnlich
PROMAT
4000841246
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.