Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste L.295mm Gussstahl 0,35mm 4-reihig PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbürste L.295mm Gussstahl 0,35mm 4-reihig PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000841014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841014
EAN/GTIN:
     4015448408161
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
glatter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mmWeitere technische Eigenschaften:· Nutzlänge: 145mm· Besatzhöhe: 25mm
Weitere Informationen:
Material:
Gussstahl
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Ausführung:
4-reihig
Länge:
295 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl 4 reihig, draht handbürste, draht-handbürste 4-reihig, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.