Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 314 Gr.PZD 2 Klingen-L.100mm Mehrkomponentengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000827632
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00777
EAN/GTIN:
     4010995007775
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · 6kant-Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Schlüsselhilfe · matt verchromt · ChromTop®-Spitze · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 6-Kant Klinge / Ansatz· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
PZD 2
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
213 mm
Klingen-Ø:
6 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Griff:
Mehrkomponentengriff
Marke:
WIHA
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 10,47*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,85*
€ 10,52*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 10,56*
Lager 1498
8
1
€ 5,45*
ab € 8,31*
€ 11,04*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,43*
€ 11,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.