Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 932 A Schneiden-B.4,5mm Klingen-L.90mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000827360
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018262001
EAN/GTIN:
     4013288018014
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · mit Schlagkappe und durchgehender 6kant-Klinge · Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl · nicromatt mit Black-Point-Spitze · mit Schlüsselhilfefür SchlitzschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
4,5 mm
Schneidenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
90 mm
Gesamtlänge:
188 mm
Klingen-Ø:
5 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
8 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Sechskantklinge / Ansatz, Schlagkappe
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
224
20
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,43*
3 Tage
224
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 4,61*
2 Tage
240
1
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 4,80*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 3,77*
€ 4,80*
Lager 1498
200
1
€ 6,95*
ab € 5,20*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018274001
ab € 15,49*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 6,42*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 7,75*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,06*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,11*
Ähnlich
Wera
05018264001
ab € 4,53*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 5,59*
Ähnlich
Wera
05018270001
ab € 9,41*
Ähnlich
Wera
05018268001
ab € 7,35*
Ähnlich
Wera
05018272001
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.