Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 19mm L.230mm funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826863_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826863_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000826870
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0130019S
EAN/GTIN:
     4251456800201
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Ring und Maul 15° abgewinkeltähnlich DIN 3113
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
230 mm
Material:
Aluminium-Mehrstoff-Bronze
Eigenschaft:
funkenfrei
Norm:
ähnlich DIN 3113
Marke:
ENDRES TOOLS
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 24,83*
€ 31,74*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 25,00*
€ 31,89*
Lager 1498
27
1
€ 5,50*
ab € 25,76*
€ 32,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,38*
€ 33,42*
3 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 26,98*
€ 34,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0130010S
ab € 14,56*
Ähnlich
Endres Tools
0130011S
ab € 15,69*
Ähnlich
Endres Tools
0130012S
ab € 20,00*
Ähnlich
Endres Tools
0130013S
ab € 19,63*
Ähnlich
Endres Tools
0130017S
ab € 23,20*
Ähnlich
Endres Tools
0130022S
ab € 29,85*
Ähnlich
Endres Tools
0130024S
ab € 31,92*
Ähnlich
Endres Tools
0130006S
ab € 14,67*
Ähnlich
Endres Tools
0130008S
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.