Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel SW 8mm L.135mm funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826863_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000826863_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000826864
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0130008S
EAN/GTIN:
     4251456800133
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Ring und Maul 15° abgewinkeltähnlich DIN 3113
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
135 mm
Material:
Aluminium-Mehrstoff-Bronze
Eigenschaft:
funkenfrei
Norm:
ähnlich DIN 3113
Marke:
ENDRES TOOLS
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 14,67*
€ 20,34*
Lager 1498
1
1
€ 5,50*
ab € 14,80*
€ 20,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,33*
€ 21,22*
24 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 21,85*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 16,18*
€ 22,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0130010S
ab € 14,62*
Ähnlich
Endres Tools
0130011S
ab € 15,78*
Ähnlich
Endres Tools
0130012S
ab € 20,01*
Ähnlich
Endres Tools
0130013S
ab € 19,71*
Ähnlich
Endres Tools
0130017S
ab € 23,14*
Ähnlich
Endres Tools
0130019S
ab € 24,97*
Ähnlich
Endres Tools
0130022S
ab € 29,85*
Ähnlich
Endres Tools
0130024S
ab € 31,86*
Ähnlich
Endres Tools
0130006S
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.