Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 44 KTX 1/4 Zoll TX T10 L.28mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000826233
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01350010
EAN/GTIN:
     4018754001149
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3120 / ISO 1174-1Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T10
Länge:
28 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
TX
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Modell:
01350010
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 6,10*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 4,94*
€ 6,65*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 5,01*
€ 6,73*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 6,85*
Lager 1498
1
1
€ 6,95*
ab € 5,19*
€ 7,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,07*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,04*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,25*
Ähnlich
PROMAT
4000821050
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.