Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendreher SW 4mm lang 140x25mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000825356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000825356
EAN/GTIN:
     4015448404613
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
extralang · S2-Stahl matt verchromt · abgewinkelt · Schlüsselenden gefast · ISO 2936 L
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Schenkellänge:
140 x 25 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Form:
lang
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,538*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.