Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendreher SW 5,5mm kurz 85x30mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000825182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000825182
EAN/GTIN:
     4015448404422
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
S2-Stahl matt verchromt · Schlüsselenden gefast · Oberfläche matt verchromt · ISO 2936 K
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5,5 mm
Schenkellänge:
85 x 30 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Form:
kurz
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,388*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.