Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendreher SW 3mm kurz 63x20mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000825176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000825176
EAN/GTIN:
     4015448404392
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
S2-Stahl matt verchromt · Schlüsselenden gefast · Oberfläche matt verchromt · ISO 2936 K
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Schenkellänge:
63 x 20 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Form:
kurz
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.