Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantwinkelschraubendreher SW 0,7mm kurz schwarz 32x6mm PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000825090
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000825090
EAN/GTIN:
     4015448687290
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Chrom-Vanadium-Stahl · Schlüsselenden gefast · Oberfläche schwarz · ISO 2936
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
Schlüsselweite mm
Schenkellänge:
Schenkellänge mm
Oberfläche:
Oberfläche
Form:
Form
Marke:
Marke
Material:
Material
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 2,014*
€ 2,778*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 3,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,201* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.