Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel m.Quergr.SW 8mm Klingen-L.200mm S2-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000825015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000825015
EAN/GTIN:
     4015448736271
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben · Klinge S2-Stahl · verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 mm
Klingenlänge:
200 mm
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 8mm, inbusschlüssel, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff, Stiftschlüssel mit T-Griff, T-Griff Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.