Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel m.Quergr.SW 5mm Klingen-L.200mm S2-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000825010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000825010
EAN/GTIN:
     4015448736219
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskantschrauben · Klinge S2-Stahl · verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Klingenlänge:
200 mm
Marke:
PROMAT
Material:
S2-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 5mm, inbusschlüssel, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff, Stiftschlüssel mit T-Griff, T-Griff Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.