Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Stirnlochschlüssel 758 f.Lochabstand 14-100mm Zapfen-Ø 4,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
758-14-100x5 Verstellbarer Stirnlochschlüssel
758-14-100x5 Verstellbarer Stirnlochschlüssel
758-14-100x5 Verstellbarer Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     1498-4000824813
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40758
EAN/GTIN:
     4020772040758
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel amf
für Zweilochmuttern · Spezialstahl · im Brünierton angelassen · verstellbar · mit elektrisch angeschweißten ZapfenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 300g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
215 mm
für Lochabstand:
14 - 100 mm
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
10
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,17*
3 Tage
83
1
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 10,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,54*
€ 10,29*
2 Tage
123
1
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 10,62*
Lager 1498
23
1
€ 5,50*
ab € 10,81*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.