Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulsteckschlüssel 534 SW 16mm Gesamt-L.244mm m.bewegl.Steckschlüsselende GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000824216
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6512650
EAN/GTIN:
     4010886651261
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
CV-Stahl · verchromt · Köpfe feingeschliffen · mit frei beweglichem Steckschlüsselende · ab Schlüsselweite 15 mm mit Bohrung für DrehstiftWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 244mm· Oberfläche: verchromt· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
16 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
m. bewegl. Steckschlüsselende
Modell:
534 16
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 18,59*
€ 23,62*
1
€ 4,90*
ab € 18,17*
€ 23,73*
Lager 1498
23
1
€ 5,50*
ab € 19,06*
€ 23,92*
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 19,26*
€ 24,19*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,26*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 6
ab € 1,99*
Zubehör
Gedore
26 RS 1
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.