Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagmaulschlüssel 133 SW 36mm L.210mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000824014
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6400420
EAN/GTIN:
     4010886640043
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
CV-Stahl · Oberfläche stahlgrau · Maulstellung 15 ° · DIN 133Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 210mm· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
133 36
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaulschlüssel, ringmaulschlüssel gedore 36mm, schlag-maulschlüssel gedore, schlag-maulschlüssel 36 mm, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 20,75*
€ 25,86*
7 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 21,74*
€ 26,80*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 21,78*
€ 26,83*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 21,79*
€ 26,92*
Lager 1498
23
1
€ 5,50*
ab € 22,18*
€ 27,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,83*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 17,01*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,47*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,65*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 32,01*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,00*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,69*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 50,18*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 59,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.