Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagmaulschlüssel 133 SW 36mm L.210mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5015009036
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6400420
EAN/GTIN:
     4010886640043
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
CV-Stahl · Oberfläche stahlgrau · Maulstellung 15 ° · DIN 133Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 210mm· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
133 36
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaulschlüssel, ringmaulschlüssel gedore 36mm, schlag-maulschlüssel gedore, schlag-maulschlüssel 36 mm, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 20,68*
€ 25,80*
6 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 21,74*
€ 26,79*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 21,66*
€ 26,82*
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 21,75*
€ 27,05*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 22,01*
€ 27,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 16,96*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,55*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,79*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,32*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,47*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 49,79*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 59,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.