Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 838 SW 55mm L.270mm CV-Stahl PADRE GERMANY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000823896_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000823896_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000823905
Herst.-Nr.:
     83800055
EAN/GTIN:
     4004254335105
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 55 mm
CV-Stahl · DIN 7444Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 270mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
55 mm
Marke:
PADRE GERMANY
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 7444
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 28,98*
€ 37,54*
Lager 1498
22
1
€ 5,50*
ab € 29,10*
€ 37,79*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 29,08*
€ 37,79*
2 Tage
22
2
Frei Haus
ab € 29,20*
€ 39,94*
6 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 31,50*
€ 41,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800024
ab € 7,96*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800027
ab € 8,58*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800030
ab € 9,08*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800032
ab € 9,55*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800034
ab € 11,50*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800036
ab € 12,37*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800041
ab € 15,93*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800046
ab € 20,74*
Ähnlich
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
83800050
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.