Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel SW 11mm L.400mm m.Quergr.verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrsteckschlüssel SW 11mm L.400mm m.Quergr.verchr.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000823735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823735
EAN/GTIN:
     4015448715962
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
aus Stahlrohr · verzinkt · lange Ausführung mit beweglichem, unverlierbaren Quergriff · auch optimal geeignet für die Montage von StandhähnenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: Stahlrohr
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Länge:
400 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Quergriff
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kt rohrsteckschlüssel, Doppelsteckschlüssel, Standhahnmutterschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.