Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel SW 8x9mm L.100mm Bohrungs-D.6,5mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrsteckschlüssel SW 8x9mm L.100mm Bohrungs-D.6,5mm verchr.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000823732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823732
EAN/GTIN:
     4015448420279
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
aus Stahlrohr (C35) · gehärtet · verchromt · Enden 6-kantig · mit Hohlschaft · nahtlos · DIN 896 Form B / ISO 2236 / ISO 1085 / DIN 2391Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Bohrungs-Ø: 6,5mm· Material: C35
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Länge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 896, Form B, ISO 2236, ISO 1086
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kt rohrsteckschlüssel, Doppelsteckschlüssel, Standhahnmutterschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.