Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 20x22mm 318mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel 20x22mm 318mm tief gekr.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000823326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823326
EAN/GTIN:
     4015448404057
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
20 x 22 mm
Länge:
318 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.