Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 18x19mm 290mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823322
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823322
EAN/GTIN:
     4015448404033
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Länge:
290 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
117
1
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,66*
5 Tage
140
1
€ 5,49*
ab € 1,70*
€ 2,67*
2 Tage
171
1
€ 6,80*
ab € 1,88*
€ 2,86*
2 Tage
120
1
€ 5,59*
ab € 1,93*
€ 2,92*
Lager 1498
191
1
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6015940
ab € 6,69*
Sonstiges
Gedore
6016160
ab € 7,38*
Sonstiges
Gedore
6016590
ab € 7,73*
Sonstiges
Gedore
6016670
ab € 6,77*
Sonstiges
Gedore
6016750
ab € 8,61*
Sonstiges
Gedore
6016830
ab € 8,13*
Sonstiges
Gedore
6017050
ab € 9,69*
Sonstiges
Gedore
6016910
ab € 6,27*
Sonstiges
Gedore
6017130
ab € 10,82*
Sonstiges
Gedore
6017210
ab € 10,75*
Sonstiges
Gedore
6025660
ab € 8,89*
Sonstiges
Gedore
6017480
ab € 11,43*
Sonstiges
Gedore
6017560
ab € 12,41*
Sonstiges
Gedore
6025740
ab € 14,77*
Sonstiges
Gedore
6017720
ab € 13,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.