Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 6x7mm 168mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel 6x7mm 168mm tief gekr.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000823300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823300
EAN/GTIN:
     4015448403937
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Länge:
168 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.