Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 13x14mm L.186mm verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel 13x14mm L.186mm verchr.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000823110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823110
EAN/GTIN:
     4015448403753
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen KöpfenDIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 x 14 mm
Länge:
186 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.