Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 4 17x19mm 186mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823071
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054760
EAN/GTIN:
     4010886605479
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
gerade · flache Ausführung · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen RingenDIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 x 19 mm
Länge:
186 mm
Ausführung:
gerade
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085
Modell:
4 17 x 19
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 11,84*
€ 15,57*
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 11,93*
€ 15,61*
2 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 12,28*
€ 15,99*
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 16,02*
Lager 1498
27
1
€ 5,50*
ab € 13,09*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,39*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,82*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,38*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,24*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 18,26*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,28*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.