Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 4 12x13mm 149mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000823065
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6053870
EAN/GTIN:
     4010886605387
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
gerade · flache Ausführung · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen RingenDIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 x 13 mm
Länge:
149 mm
Ausführung:
gerade
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085
Modell:
4 12 x 13
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 11,31*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,86*
€ 11,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,28*
€ 12,30*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,22*
€ 12,30*
Lager 1498
8
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,56*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,72*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,87*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,17*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,39*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,89*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,98*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,83*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.