Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000822900 Herst.-Nr.: 05020260001 EAN/GTIN: 4013288212764 |
| |
|
| | |
| mit Haltefunktion auf der Maulseite · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt · mit Werkzeugfinder ”Take it easy” · Sein Plus- Haltefunktion für Muttern durch eine Metallplatte im Maul- kein Abrutschen durch Endanschlag- kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30°- Doppelsechskantgeometrie verringert die AbrutschgefahrWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: matt verchromt· Material: legierter Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 20 x 22 mm | Länge: | 261 mm | Marke: | WERA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,68* | € 31,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,17* | € 31,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,97* | € 32,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 26,83* | € 33,16* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,58* | € 35,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|