Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitgroßpackung Bit-Box 20 TX HF T 20 L.25mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000822458
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057777001
EAN/GTIN:
     4013288226013
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
bestückt mit Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties (auch für Würth ASSY® Schrauben und Altenloh SPAX T-STAR plus® Schrauben geeignet *) · mit Farbleitsystem · * keine Haltefunktion
Weitere Informationen:
Inhalt:
20-teilig
Größe:
T 20
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wera bit torx 20, bit-satz wera, bit satz, Bit-Großpackungen, Bits, Schraubenziehereinsatz, Schrauberklingen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 27,58*
€ 35,95*
5 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 27,81*
€ 35,98*
1
€ 4,90*
ab € 26,87*
€ 36,05*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,94*
€ 36,25*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 28,42*
€ 36,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.