Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsknarrenringschlüssel 4 in 1 10-13-17-19mm 12-KT.L.220mm Anz.Z.72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000821481
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821481
EAN/GTIN:
     4015448555339
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
CV-Stahl · matt verchromt · gerade Form · 72 Zähne · Besondere Produktvorteile: Mit nur einem Schlüssel decken Sie die 4 gängigsten Schlüsselweiten ab Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweiten:
10 / 13 / 17 / 19 mm
Länge:
220 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
12-KT.
Rückschwenkwinkel:
5 °
Anzahl Zähne:
72
Modell:
4 in 1
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 4 in 1 Knarren-Ringschlüssel, 4 in 1 Ratschen-Ring-Schlüssel, Ringratschenschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 12,61*
€ 18,28*
7 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 20,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,45*
€ 20,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 14,59*
€ 20,51*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 17,72*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.