| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818699 Herst.-Nr.: 11146 EAN/GTIN: 9120045477177 |
| |
|
| | |
| inkl. GF 3 Glasfaserstab Ø 3 mm - 30 m · für Rohrinspektionen über lange Distanzen von bis zu 30m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw..) · Beweissicherung, Speicherfunktion Foto-, Video- und Audiodokumentation! Akkudauerbetrieb bis zu 6 Stunden · Multifunktionskamera mit 6 integrierten LED (Kamerakopf Schutzklasse IP67) eingefasst im robusten Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RUNPOTEC Innengewinde RTG Ø 6 mm - kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 m + GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich. Verstaut in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Gesamtbruchlast von 130 kgEnthaltenes Zubehör: RC2 Inspektionskamera: 1 x RC2 mit Kabel 30 m inkl. Spule, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 1 x Systemgleiter, 1 x LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, 1 x Micro Memory Card 8 GB, 1 x Magnet Fang-Set, 1 x Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm (3-teilig), 1 x Fanghaken, 1 x Aufsatzbiegsam 12 cm, 1 x USB-Kabel 1,5 m, 1 x USB Ladestecker 230 V, 1 x Gewindeaufsatz RC 2,GF3: 1 x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, Länge 30 m, 1 x RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Birne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel, 1 x Knopfbatterie CR2032Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 30 m | für Rohr-Ø: | 20 - 50 mm | Display Größe: | 3,5 ″ | Ausführung: | GF3 | Marke: | RUNPOTEC | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 468,02* | € 508,53* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,51* | € 508,53* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,17* | € 508,55* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,63* | € 508,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 468,10* | € 510,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|