| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000818503 Herst.-Nr.: 10010203 EAN/GTIN: 4005827100151 |
| |
|
| | |
| aus einem Stück konisch gewalzt · spezialgehärtet · poliertes Blatt mit angeschliffener Schneide · Eschen-T-Stiel 85 cmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2200g Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Blattmaß: | 285 x 185 / 180 mm | Stiellänge: | 850 mm | Marke: | IDEAL | Ausführung: | mit Eschen-T-Stiel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, idealspaten gärtnerspaten, idealspaten, bauspaten t-stiel |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,51* | € 61,29* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 47,95* | € 61,34* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,36* | € 61,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,54* | € 63,76* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 53,05* | € 67,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|