Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr.2 270x250mm 3/4 gehoben Eschenstiel KRUMPHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818415_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000818415_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000818409
Hersteller:
     Krumpholz-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     5102
EAN/GTIN:
     4035208051024
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe
mit Eschen-Stiel 130 cm · spezialgehärtet · Schneide angeschliffenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattmaß:
270 x 250 mm
Stiellänge:
130 cm
Farbe:
rot
Marke:
KRUMPHOLZ
Ausführung:
3/4 gehoben
Stiel:
Eschenstiel
Weitere Suchbegriffe: holsteiner schaufel gr. 2 buchenstiel, holsteiner schaufel, holsteiner schaufel größe 2, Holsteiner Schaufeln, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
889
1
€ 5,99*
ab € 12,29*
€ 16,86*
Lager 1498
1186
1
€ 5,50*
ab € 12,37*
€ 16,94*
5 Tage
1186
1
€ 5,99*
ab € 12,49*
€ 17,02*
1 Tag
1186
5
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 17,19*
4 Tage
1186
1
€ 8,90*
ab € 12,63135*
€ 17,19135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.