| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000818409-NW Herst.-Nr.: 5102 EAN/GTIN: 4035208051024 |
| |
|
| | |
| mit Eschen-Stiel 130 cm · spezialgehärtet · Schneide angeschliffen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Blattmaß: | 270 x 250 mm | Stiellänge: | 130 cm | Farbe: | rot | Marke: | KRUMPHOLZ | Ausführung: | 3/4 gehoben | Stiel: | Eschenstiel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,69* | € 16,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,25* | € 16,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,43* | € 16,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,44* | € 16,96* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,61135* | € 17,13135* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|