Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband L.500m B.80mm rot/weiß geblockt 500m/Karton KELMAPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrband L.500m B.80mm rot/weiß geblockt 500m/Karton KELMAPLAST
Artikel-Nr.:
     1498-4000818330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1100000800500159901000002
EAN/GTIN:
     4022153000115
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · à 500 m im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot/weiß geblockt
Breite:
80 mm
Länge:
500 m
Marke:
KELMAPLAST
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Absperrbänder, Flatterband, Flatterbänder, Warnband, Warnbänder, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.