Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.166mm Alu.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.166mm Alu.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000817840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817840
EAN/GTIN:
     4015448692423
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Gehäuse aus Aluminium · Klingenführung aus Edelstahl · mit weichem Gummigriff · Sicherheitsarretierung · integriertes Vorratsmagazin für Ersatzklingen mit automatischer Nachladung · pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Führung: Edelstahl
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
166 mm
Marke:
PROMAT
Material Gehäuse:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, sicherheits cuttermesser 18 mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Industriecutter, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.