| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000817583 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 705061 EAN/GTIN: 4250560500502 |
| |
|
| | |
| lösemittelbeständig · Polyamid thermofusioniert · für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze · besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag · minimaler Faserabrieb ·kein VerfilzenWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 30mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kombiwalze | Breite: | 100 mm | Florhöhe: | 6 mm | Bügel-Ø: | für 6 mm | Inhalt: | 10 Stück / Packung | Material: | Polyamid | Eigenschaft: | lösemittelbeständig | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, heizkörper-ersatzwalze 10 cm perlon, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen |
| | |
| |