Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze Meisterflor B.250mm Florhöhe 18mm Kern-D.55mm Jumbowal 1St./Pack NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbwalze Meisterflor B.250mm Florhöhe 18mm Kern-D.55mm Jumbowal 1St./Pack NÖLLE
Artikel-Nr.:
     1498-4000817575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     702751
EAN/GTIN:
     4250560500588
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
besonders fusselarm · 100% Polyamid-Endlosfaser · lösemittelbeständig, strapazierfähig · sehr gute Farbaufnahme und -abgabeWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 55mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jumbowalze
Breite:
250 mm
Florhöhe:
18 mm
Bügel-Ø:
für 8 mm
Inhalt:
1 Stück / Packung
Material:
Polyamid
Eigenschaft:
besonders fusselarm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, malerwalze nylon 25cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 25cm, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.