Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer D.6mm 30mm 6-kant-Aufnahme CARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000817037_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000817037_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000817037
Hersteller:
     CARAT-TOOLS Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     ETD0060000
EAN/GTIN:
     8714452003213
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 6mm
fliesenbohrer
selbstkühlende und leistungsstarke Diamantbohrer für Akkuschrauber und Bohrmaschinen · mit 10 mm Sechskantaufnahme · mit Wachsfüllung · geeignet für Trocken- und Nassbohrungen in FeinsteinzeugWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge: 30mm· Ausführung: 6-kant-Aufnahme
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Marke:
CARAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Fliese
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 23,18*
€ 30,87*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 23,44*
€ 31,02*
Lager 1498
17
1
€ 5,50*
ab € 24,93*
€ 32,75*
1 Tag
17
2
Frei Haus
ab € 24,86*
€ 35,03*
1
€ 5,95*
ab € 28,56*
€ 38,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CARAT-TOOLS Deutschland GmbH
ETD0080000
ab € 24,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.