Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.900mm 52x30mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammerstiel L.900mm 52x30mm Hickory
Artikel-Nr.:
     1498-4000815853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42209000
EAN/GTIN:
     4028656522901
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundetWeitere technische Eigenschaften:· Stielauge: 52 x 30mm
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
für Hammer:
8000 - 10000 g
Material:
Hickory
Norm:
DIN 5112
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 900mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Stiele, Vorschlaghammerstiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.