Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.800mm 47x27mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammerstiel L.800mm 47x27mm Hickory
Artikel-Nr.:
     1498-4000815852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42208000
EAN/GTIN:
     4028656522802
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundetWeitere technische Eigenschaften:· Stielauge: 47 x 27mm
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
für Hammer:
5000 - 6000 g
Material:
Hickory
Norm:
DIN 5112
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel 800mm, hammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, Stiele, Vorschlaghammerstiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.