Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.700mm 42x24mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammerstiel L.700mm 42x24mm Hickory
Artikel-Nr.:
     1498-4000815851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42207000
EAN/GTIN:
     4028656522703
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundetWeitere technische Eigenschaften:· Stielauge: 42 x 24mm
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
für Hammer:
4000 g
Material:
Hickory
Norm:
DIN 5112
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel vorschlaghammer, hammerstiel, hammerstiel din 5112, Stiele, Vorschlaghammerstiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.