Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel L.600mm 42x24mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammerstiel L.600mm 42x24mm Hickory
Artikel-Nr.:
     1498-4000815850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42206000
EAN/GTIN:
     4028656522604
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Vorschlaghammerstiel
DIN 5112 · Hickory · sauber geschliffen und gewachst · Griff-Ende abgerundetWeitere technische Eigenschaften:· Stielauge: 42 x 24mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
für Hammer:
3000 g
Material:
Hickory
Norm:
DIN 5112
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel vorschlaghammer, hammerstiel, hammerstiel 600mm, Stiele, Vorschlaghammerstiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.