Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange L.1250mm B.30mm Form rd.m.Spitze u.geb.Schneide schwarz lack.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000815741_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000815741_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000815743
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     WEG10711
EAN/GTIN:
     4005827652995
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brechstange 1250mm
brecheisen
rund · schwarz lackiert · geschmiedete SpitzeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 30mm· Oberfläche: schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Spitze und gebogener Schneide
Länge:
1250 mm
Gewicht:
6,50 kg
Form:
rund
Marke:
IDEAL
Weitere Suchbegriffe: idealspaten brechstange, Brechstangen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 29,54*
€ 36,81*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 29,54*
€ 36,84*
Lager 1498
13
1
€ 5,50*
ab € 32,35*
€ 39,99*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 33,54*
€ 41,69*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 34,16*
€ 42,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.