Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange L.1500mm B.30mm Form rd.m.Spitze u.ger.Schneide schwarz lack.IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000815741_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000815741_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000815742
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     WEG10702
EAN/GTIN:
     4005827653046
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen 1,5m
brecheisen
rund · schwarz lackiert · geschmiedete SpitzeWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 30mm· Oberfläche: schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Spitze und gerader Schneide
Länge:
1500 mm
Gewicht:
8,00 kg
Form:
rund
Marke:
IDEAL
Weitere Suchbegriffe: idealspaten brechstange, Brechstangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 34,32*
€ 44,71*
1 Tag
52
1
€ 5,59*
ab € 34,55*
€ 44,75*
Lager 1498
73
1
€ 5,50*
ab € 37,57*
€ 48,69*
1 Tag
73
2
Frei Haus
ab € 37,70*
€ 50,79*
5 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 42,45*
€ 54,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.